Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordner A4 Wolkenmarmor RC 80mm schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ordner A4 Wolkenmarmor RC 80mm schwarz
Ordner A4 Wolkenmarmor RC 80mm schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#CONNKF20049
Hersteller:
     Connect
Herst.-Nr.:
     KF20049
EAN/GTIN:
     5705831200494
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
  • Einband aus Pappe (RC) mit Wolkenmarmorpapier (RC) überzogen
  • Aufgeklebtes Rückenschild
  • Ordner mit Hebelmechanik und Schlitzen, Kantenschutz, Griffloch
  • Für DIN A4.
Weitere Informationen:
Blattformat:
A4
Bruttogewicht:
0.394 kg
Farbe:
schwarz
Farbname:
schwarz
Greifloch:
ja
Kantenschutz:
ja
Marke:
Connect
Material:
Pappe
Mechaniktyp:
Kipphebelmechanik
Rückenbreite:
80 mm
Rückenschild:
geklebt
Weitere Suchbegriffe: Büro-Ordner, Büroordner, Schlitzordner, Standard-Ordner, Standardordner, aktenordner a4 8cm schwarz, standard ordner, standard-ordner 80mm, Ordner, Schlitz, Schlitz-Ordner, SchlitzOrdner, Standard, StandardOrdner
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
10479
€ 5,87*
ab € 1,52*
€ 1,60*
2 Tage
unbekannt
€ 4,99*
ab € 1,54*
€ 1,61*
2 Tage
10235
€ 5,49*
ab € 1,62*
€ 1,70*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.