Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#CONNKF01909 Herst.-Nr.: KF01909 EAN/GTIN: 5705831019096 |
| |
|
| | |
| - Leuchtmarker für alle gängigen Normal- und Spezialpapiere. Strichstärke ca. 2-5 mm. Universaltinte auf Wasserbasis. Schaft in Leuchtfarbe. Etui mit 6 Farben: gelb, grün, orange, pink, blau, rot
Weitere Informationen: | | Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: | Tinte auf Wasserbasis | Bruttogewicht: | 0.1250 kg | Clip vorhanden: | ja | Farbe: | sortiert | Farbname: | 6 Farben | Marke: | Connect | nachfüllbar: | nein | Schaftfarbe: | 6 Farben | Schreibfarbe: | 6 Farben | Strichbreite: | 2-5 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Filzstift, Kinderfaserstift, Highlighter, Leucht-Marker, Leuchtmarker, Text-Marker, Text-Surfer, Textmarker, Textsurfer, highlighter, Marker, Markierstift, Textliner, Textmarkerstift |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 1,61* | € 3,00* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 1,67* | € 3,07* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 1,77* | € 3,25* | | | | | | | | | | € 4,30* | ab € 2,91* | € 5,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|