Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordner A4 PP ohne Kantenschutz 75mm schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ordner A4 PP ohne Kantenschutz 75mm schwarz
Ordner A4 PP ohne Kantenschutz 75mm schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#CONNKF01872
Hersteller:
     Connect
Herst.-Nr.:
     KF01872
EAN/GTIN:
     5705831018723
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
  • Umweltfreundlicher Kunststoffordner
  • Kern aus Graupappe mit genarbter Polypropylenfolie überzogen
  • Innenseiten mit Recyclingpapier kaschiert
  • Besonders oberflächenschonend, da ohne Metallkanten
  • Auswechselbares Rückenschild
  • Ordner mit Hebelmechanik, Schlitzen und Griffloch
  • Für DIN A4.
Weitere Informationen:
Blattformat:
A4
Farbe:
schwarz
Farbname:
schwarz
Greifloch:
ja
Kantenschutz:
nein
Marke:
Connect
Material:
PP (Polypropylen)
Mechaniktyp:
Kipphebelmechanik
Rückenbreite:
75 mm
Rückenschild:
auswechselbar
Weitere Suchbegriffe: Büro-Ordner, Büroordner, Schlitzordner, Standard-Ordner, Standardordner, standardordner kunststoffbezug schwarz, standard ordner, standardordner schwarz, Ordner, Schlitz, Schlitz-Ordner, SchlitzOrdner, Standard, StandardOrdner
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
20
€ 5,49*
ab € 2,09*
€ 2,81*
Lager 467
nicht lagernd
20
€ 5,87*
ab € 2,17*
€ 2,96*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 40 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 400 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 59,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.