Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichtbuch Panorama A4 10 Hüllen schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sichtbuch Panorama A4 10 Hüllen schwarz
Sichtbuch Panorama A4 10 Hüllen schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#CONNKF01263
Hersteller:
     Connect
Herst.-Nr.:
     KF01263
EAN/GTIN:
     5705831012639
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
  • Sichthüllenmappe aus Polypropylen
  • mit fest eingeschweißten Hüllen
  • für Format DIN A4, oben offen
  • mit vollflächigem Einschubfach auf Vorderdeckel und Rücken
  • Farbe schwarz
Weitere Informationen:
Blattformat:
A4
Bruttogewicht:
0.132 kg
erweiterbar:
nein
Farbe:
schwarz
Farbname:
schwarz
Gewicht:
0.27 kg
Hüllenanzahl:
10
Marke:
Connect
Material:
PP (Polypropylen)
Sichttasche auf dem Vorderdeckel:
ja
Umschlagmaterial:
PP
Weitere Suchbegriffe: Büro-Ordner, Büroordner, Schlitzordner, Präsentations-Alben, Präsentations-Mappen, Präsentationsalbum, Präsentationsmappen, Sichtbuch, Fenster-Mappe, Fenstermappe, Sicht-Mappe, Sichtmappe, präsentationsmappen a4 pp schwarz, präsentations-alben din a4, präsentations-alben schwarz, Album, Folienbuch, Foliensichtbuch, Präsentations, Präsentations-Album, Präsentations-Sichtbuch, Präsentations-Sichtmappe, Präsentationsmappe, PräsentationsSichtbuch, PräsentationsSichtmappe, Zeigebuch
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
10569
€ 5,87*
ab € 1,58*
€ 2,94*
1 Tag
10569
€ 5,49*
ab € 1,62*
€ 2,97*
1 Tag
unbekannt
€ 4,99*
ab € 1,68*
€ 3,07*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.