| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#CLAI9042C Herst.-Nr.: 9042C EAN/GTIN: 3329680904208 |
| |
|
| | |
| - Kariert mit extra starkem Deckel
- 90 g/qm holzfreies, satiniertes, schneeweißes Papier
- Einband: aufwendige Fadenbindung, perfekte Stabitlität, 490g/qm Karton abwaschbar
- 96 Blatt
- Farbe: sortiert
- Achtung!!!!! Farbwahl nicht möglich
Weitere Informationen: | | Art der Bindung: | Fadenbindung | Besonderheiten: | abwaschbar | Blattanzahl: | 96 Blatt | Blattformat: | A4 | Bruttogewicht: | 0.752 kg | Einbandmaterial: | Karton, beschichtet | Farbe: | sortiert | Farbname: | farbig sortiert | Lineatur: | kariert | Marke: | Clairefontaine | nummeriert: | nein | Papiergewicht: | 90 g/qm | Umweltzeichen: | PEFC | Zertifikat: | PEFC |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Memobuch, Protokollbuch, Notiz-Buch, Notiz-Heft, Notizbuch, Notizheft, Schulheft, Schulhefte, clairefontaine schulheft din a4 kariert, schulheft, schulheft a4, Kollegeblock, Konfernzblock, Meetingblock, Schreibbuch |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,95* | ab € 6,10* | € 9,70* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 6,30* | € 9,70* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 6,56* | € 10,18* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 7,58* | € 11,63* | | | | | 27 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 10,43* | € 15,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|