Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clairefontaine Kladde 9042C DIN A4 90g 96Blatt kariert sortiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Clairefontaine Kladde 9042C DIN A4 90g 96Blatt kariert sortiert
Clairefontaine Kladde 9042C DIN A4 90g 96Blatt kariert sortiert
Clairefontaine Kladde 9042C DIN A4 90g 96Blatt kariert sortiert
Artikel-Nr.:
     1955B-2018743925
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     9042C
EAN/GTIN:
     3329680904208
Suchbegriffe:
Diarien
Geschäftsbuch
Kladde
Konferenzbuch
Clairefontaine Kladde 9042C DIN A4 90g 96Blatt kariert sortiert Spezielle Glättung des Papiers für eine besonders angenehme und leichte Schriftführung.
Weitere Informationen:
eClassID:
24270203
HerstellerNr:
9042C
Werksnummer:
9199114972
Länge netto mm:
304,00
Breite netto mm:
215,00
Höhe netto mm:
17,00
Gewicht netto Kg:
0,768000
Gewicht brutto Kg:
0,768000
Ursprungsland:
FR
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Zertifikat:
PEFC
Groesse:
Papierformat: DIN A4
Produktart:
Kladde
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,95*
ab € 6,10*
€ 9,70*
2 Tage
33
€ 5,49*
ab € 6,30*
€ 9,70*
10 Tage
5
€ 5,87*
ab € 6,56*
€ 10,18*
3 Tage
84
€ 4,99*
ab € 7,58*
€ 11,63*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 10,43*
€ 15,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,76*
€ 18,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,95*
€ 17,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,98*
€ 16,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,78*
€ 16,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,25*
€ 15,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,43*
€ 12,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.