Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Notizbuch A5 AgeBag Leinenoptik kariert 96 Blatt rot


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Notizbuch A5 AgeBag Leinenoptik kariert 96 Blatt rot
Notizbuch A5 AgeBag Leinenoptik kariert 96 Blatt rot
Artikel-Nr.:
     467-#CLAI795422C
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     795422C
EAN/GTIN:
     3329687954220
Suchbegriffe:
Notiz-Buch
Notiz-Heft
Notizbuch
Notizheft
  • Vorder- und Rückdeckel sind mit Leinen verbunden
  • die Hefte sind mit einer Fadenbindung versehen
  • satiniertes Clairefontaine-Papier
Weitere Informationen:
Blattanzahl:
96 Blatt
Blattformat:
A5
Breite:
148 mm
Bruttogewicht:
0.304 kg
Einbandmaterial:
Karton
Farbe:
rot
Farbname:
rot
Höhe:
210 mm
Lineatur:
kariert
Marke:
Clairefontaine
Material:
Papier
nummeriert:
nein
Papiergewicht:
90 g/qm
Umweltzeichen:
PEFC
Zertifikat:
PEFC
Weitere Suchbegriffe: Heft kariert, Hefte kariert, Rechenheft, Rechenhefte, Zahlenheft, Zahlenhefte, notizbuch a5 kariert hardcover, notiz buch, notiz-buch a5, Diarium, Geschäftsbuch, Journal, Kladde, Schreibkladde
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 3,59* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 27,04*
€ 32,1776
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 26,66*
€ 31,7254
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 25,30*
€ 30,107
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 23,69*
€ 28,1911
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 23,10*
€ 27,489
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 22,33*
€ 26,5727
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 17,95*
€ 21,3605
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.