Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Notizbuch A4 AgeBag Leinenoptik kariert 96 Blatt schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Notizbuch A4 AgeBag Leinenoptik kariert 96 Blatt schwarz
Notizbuch A4 AgeBag Leinenoptik kariert 96 Blatt schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#CLAI791421C
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     791421C
EAN/GTIN:
     3329687914217
Suchbegriffe:
Kariertes Heft
Notiz-Buch
Notiz-Heft
Notizbuch
  • Vorder- und Rückdeckel sind mit Leinen verbunden
  • die Hefte sind mit einer Fadenbindung versehen
  • satiniertes Clairefontaine-Papier
Weitere Informationen:
Blattanzahl:
96 Blatt
Blattformat:
A4
Breite:
210 mm
Bruttogewicht:
0.6096 kg
Einbandmaterial:
Karton
Farbe:
schwarz
Farbname:
schwarz
Höhe:
297 mm
Lineatur:
kariert
Marke:
Clairefontaine
Material:
Papier
nummeriert:
nein
Papiergewicht:
90 g/qm
Umweltzeichen:
PEFC
Zertifikat:
PEFC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,64*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
ab 125 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.