Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelkarte Pollen C6 210g VE=25 Stück hortensienrosa


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Doppelkarte Pollen C6 210g VE=25 Stück hortensienrosa
Doppelkarte Pollen C6 210g VE=25 Stück hortensienrosa
Artikel-Nr.:
     467-#CLAI22355C
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     22355C
EAN/GTIN:
     3329680223552
Suchbegriffe:
Doppelkarte zum Bedrucken
Faltkarte zum Bedrucken
Klappkarte zum Bedrucken
Doppelkarte
  • Pollen by Clairefontaine
  • zum Bedrucken mit Tintenstrahl-und Laserdrucker
  • zur Prägung geeignet
  • säurefrei pH-Neutrales Papier
  • FSC und PEFC zertifiziert
Weitere Informationen:
Anlass:
neutral
beidseitig bedruckbar:
ja
Breite:
110 mm
Bruttogewicht:
0.0074 kg
Farbe:
rosa
Farbname:
hortensienrosa
Höhe:
155 mm
InkJet geeignet:
ja
Kopierer geeignet:
ja
Laser geeignet:
ja
Marke:
Clairefontaine
Material:
Papier
Packungsinhalt:
25 Stück
Papiergewicht:
210 g/qm
Umweltzeichen:
FSC
Zertifikat:
FSC
Weitere Suchbegriffe: Faltkarten, clairefontaine doppelkarten c6, doppelkarten clairefontaine, doppelkarten c6, Bastelkarte, Designkarte, Glückwunschkarte, Karte, Klappkarte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 4,395* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 62,89*
€ 74,8391
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 62,09*
€ 73,8871
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 59,70*
€ 71,043
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 55,69*
€ 66,2711
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 49,43*
€ 58,8217
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 48,00*
€ 57,12
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 43,95*
€ 52,3005
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Clairefontaine
111855C
ab € 2,92*
Zubehör
Clairefontaine
55656C
ab € 3,30*
Zubehör
Clairefontaine
55655C
ab € 2,81*
Zubehör
Clairefontaine
55658C
ab € 3,11*
Zubehör
Clairefontaine
55650C
ab € 2,82*
Zubehör
Clairefontaine
55651C
ab € 2,74*
Zubehör
Clairefontaine
555652C
ab € 4,11*
Zubehör
Clairefontaine
22855C
ab € 51,83*
Zubehör
Clairefontaine
22555C
ab € 49,80*
Zubehör
Clairefontaine
211255C
ab € 2,08*
Zubehör
Clairefontaine
11455C
ab € 2,14*
Zubehör
Clairefontaine
11355C
ab € 3,09*
Zubehör
Clairefontaine
11555C
ab € 2,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.