Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefumschlag C6 Pollen 120g VE=20 Stück Haftklebung hortensienrosa


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Briefumschlag C6 Pollen 120g VE=20 Stück Haftklebung hortensienrosa
Briefumschlag C6 Pollen 120g VE=20 Stück Haftklebung hortensienrosa
Artikel-Nr.:
     467-#CLAI55656C
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     55656C
EAN/GTIN:
     3329680556568
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
  • Pollen by Clairefontaine
  • zum Bedrucken mit Tintenstrahl-und Laserdrucker
  • zur Prägung geeignet
  • säurefrei pH-Neutrales Papier
  • FSC und PEFC zertifiziert
Weitere Informationen:
Breite:
114 mm
Bruttogewicht:
0.0054 kg
Farbe:
rosa
Farbname:
hortensienrosa
Fenster:
nein
Klebung:
Haftklebung
Länge:
162 mm
Marke:
Clairefontaine
Material:
Papier
Packungsinhalt:
20 Stück
Papiergewicht:
120 g/qm
Umweltzeichen:
FSC
Zertifikat:
FSC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,30*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 3,30* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 4,76*
€ 5,66
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,71*
€ 5,60
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,50*
€ 5,36
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 4,15*
€ 4,94
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 3,92*
€ 4,66
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 3,80*
€ 4,52
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 3,30*
€ 3,93
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Clairefontaine
111855C
ab € 2,92*
Zubehör
Clairefontaine
55655C
ab € 2,81*
Zubehör
Clairefontaine
55658C
ab € 3,11*
Zubehör
Clairefontaine
55650C
ab € 2,82*
Zubehör
Clairefontaine
55651C
ab € 2,74*
Zubehör
Clairefontaine
555652C
ab € 4,11*
Zubehör
Clairefontaine
22855C
ab € 51,83*
Zubehör
Clairefontaine
22355C
ab € 43,95*
Zubehör
Clairefontaine
22555C
ab € 49,80*
Zubehör
Clairefontaine
211255C
ab € 2,08*
Zubehör
Clairefontaine
11455C
ab € 2,14*
Zubehör
Clairefontaine
11355C
ab € 3,09*
Zubehör
Clairefontaine
11555C
ab € 2,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.