Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#CHRO50172 Herst.-Nr.: 50172 EAN/GTIN: 4004182501726 |
| |
|
| | |
| - Ringbuch A5 Compact 220x240 mm schwarz 1 Stück Vollrindleder
- Mit edlem Nappa-Finish schwarz
- Mit Verschlusslasche Größe: 220 x 240 mm
- Blattgröße: A5
- Ringabstand: 2,0/2,0/8,0/2,0/2,0 cm
- bis zu 30% mehr Speicherkapazität durch die Ringmechanik in D-Form, Durchmesser 30 mm
- Umfangreiche Grundausstattung: Register, Tagesanzeiger, Formularpaket, Bedienungsanleitung, Druckbleistift
Weitere Informationen: | | Art der Bindung: | Ringmechanik | Blattformat: | 148x210mm | Breite: | 220 mm | Einbandmaterial: | Leder | Einteilung: | 1 Tag/Seite | Farbe: | schwarz | Farbname: | schwarz | Kalendarium im Lieferumfang: | nein | Kalenderart: | Zeitplaner | Länge: | 240 mm | Marke: | Chronoplan |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Terminplaner, Ringbuch, Ringbuchordner, Ringbücher, Ringmappen, Ringordner, Taschen-Kalender, Taschen-Planer, Taschenkalender, Taschenplaner, Organizer Klassisch, Ringbuch Kalender, Ringbuchkalender, Systemplaner, Zeitplan-Systeme, Zeitplaner, Zeitplansystem, Zeitplansysteme, ringbuch, Kalender, Organizer, Terminkalender, Timeplaner, Timer |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 75,67* | € 100,85* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 76,17* | € 100,87* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 78,32* | € 104,23* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 79,84* | € 106,05* | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 80,05* | € 109,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|