Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3310-CP-50172 Herst.-Nr.: 50172 EAN/GTIN: 4004182501726 |
| |
|
| | |
| Avery Zweckform Chronoplan Standard A5 Compact, 1 Stück Feinstes Vollrindleder, erstklassige Verarbeitung, sehr gutes Preis-/Leistungs-Verhältnis Maße Chronoplan Compact A5 Standard - Ringbuch A5 Compact: 220 x 240 mm
- Blattgröße DIN A5
- Ringabstand 2,0/2,0/8,0/2,0/2,0 cm
- Durchmesser: Ringmechanik 30mm
Umfassende Grundausstattung - Register
- Tagesanzeiger
- Formularpaket
- Bedienungsanleitung
Innenausstattung - innen zusätzlich Moiré-Textil
- Visitenkartenfach
- Stiftschlaufe
- Einsteckfächer
Passende Kalendarien finden Sie in der Gruppe Kalendarien, Formulare, Zubehör A5 Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 Stück | Farbe: | schwarz | Typ: | Standard A5 Compact | Ausführung: | Vollrindleder, mit edlem Nappa-Finish | Verschlußtyp: | mit Verschluss-Lasche |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Terminplaner, Ringbuch, Ringbuchordner, Ringbücher, Ringmappen, Ringordner, Taschen-Kalender, Taschen-Planer, Taschenkalender, Taschenplaner, Organizer Klassisch, Ringbuch Kalender, Ringbuchkalender, Systemplaner, Zeitplan-Systeme, Zeitplaner, Zeitplansystem, Zeitplansysteme, ringbuch schwarz, ringbuch, ringbuch leder |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3310 | | | | | | Frei Haus | ab € 75,67* | € 100,85* | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 76,17* | € 100,87* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 78,32* | € 104,23* | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 79,84* | € 106,05* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 80,05* | € 109,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3310 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3310 | | Versand: Lager 3310 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 2,50* | € 4,75* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 2,50* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|