Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chronoplan Timer Compact 50172 22x24cm Vollrindleder schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Piktogramm
Piktogramm
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Artikel-Nr.:
     1682-640235190
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     50172
EAN/GTIN:
     4004182501726
Suchbegriffe:
Buchkalender
Buchplaner
Bürokalender
Tagebuch Kalender
Mit Terminplaner von Chronoplan sorgen Sie für ein optimales Zeitmanagement!
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Standard Compact
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Timer Standard Compact
gefüllt:
Nein
F³r Papierformat:
DIN A5
Maße:
22 x 24 cm (B x H)
Ordnermechanik:
Ringmechanik
Ausführung der Ablagemechanik:
6 Ringe, D-Mechanik
Ringdurchmesser:
30 mm
Verschluss:
Lasche
Ausführung des Inhalts (Timer):
Register, Tagesanzeiger, Bedienungsanleitung
Register vorhanden:
Ja
Einstecktasche vorhanden:
Ja
Verwendung für Einstecktasche:
Visitenkarten, Einsteckfächer
Anzahl der Stifteschlaufen:
1 Stifteschlaufe
Betriebsanleitung vorhanden:
Ja
Material des Einbandes:
Vollrindleder
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: Terminplaner, Ringbuch, Ringbuchordner, Ringbücher, Ringmappen, Ringordner, Taschen-Kalender, Taschen-Planer, Taschenkalender, Taschenplaner, Organizer Klassisch, Ringbuch Kalender, Ringbuchkalender, Systemplaner, Zeitplan-Systeme, Zeitplaner, Zeitplansystem, Zeitplansysteme, ringbuch schwarz, ringbuch, ringbuch leder, Büroplaner, Kalendarien, Kalendarium, Kalender, Managerplaner, Tagesplaner, Terminkalender, Timer, Zeitplanbuch, Zeitplanbücher
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 75,67*
€ 100,85*
Lager 1682
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 76,17*
€ 100,87*
8 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 78,32*
€ 104,23*
10 Tage
6
€ 5,87*
ab € 79,84*
€ 106,05*
€ 4,95*
ab € 80,05*
€ 109,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,87*
€ 120,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,10*
€ 119,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,19*
€ 112,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,70*
€ 104,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,17*
€ 90,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.