Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dispenser für Kaffeekapseln 3 Schubfächer 34,2x32,7x6,9cm schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Dispenser für Kaffeekapseln 3 Schubfächer 34,2x32,7x6,9cm schwarz
Dispenser für Kaffeekapseln 3 Schubfächer 34,2x32,7x6,9cm schwarz
Dispenser für Kaffeekapseln 3 Schubfächer 34,2x32,7x6,9cm schwarz
Dispenser für Kaffeekapseln 3 Schubfächer 34,2x32,7x6,9cm schwarz
Dispenser für Kaffeekapseln 3 Schubfächer 34,2x32,7x6,9cm schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#CEP_2230060011
Hersteller:
     CEP
Herst.-Nr.:
     2230060011
EAN/GTIN:
     3462159007236
Suchbegriffe:
Kaffee-Kapselhalter
Kaffee-Kapselspender
Kaffee-Kapselständer
Kaffeekapselhalter
  • Platzsparende und formschöne Aufbewahrungslösung für Ihre Kaffeekapseln
  • Unser elegante Spender steht direkt unter Ihrer Kaffeemaschine und hält die Kapseln jederzeit griffbereit in 3 Schubladen
  • Mit verchromten Griffen
  • Fässt bis 42 Dolce Gusto Kapseln
  • Aus 100% recyclebarem Polystyrol
  • Maße: 342 x 327 H 69 mm
Weitere Informationen:
Breite:
342 mm
Bruttogewicht:
1.36 kg
Farbe:
schwarz
Farbname:
schwarz
Höhe:
69 mm
Marke:
CEP
Material:
PS (Polystyrol)
Tiefe:
327 mm
Weitere Suchbegriffe: Kaffeekapselspender, Kapselspender für Kaffeekapseln, Spender für Kaffeekapseln, Portions-Spender, Portionsspender, kaffee kapselhalter, 23006, Aufbewahrungsbox, Cateringbox, Cateringstation, Dispenser, kaffeestation, Kapselaufbewahrung, kapselspender
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
8
€ 5,99*
ab € 25,89*
€ 35,93*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 25,29*
€ 36,19*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,19*
€ 43,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,71*
€ 42,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,27*
€ 40,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,23*
€ 38,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,42*
€ 37,39
pro Stück
ab 25 Stück
€ 30,43*
€ 36,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,29*
€ 30,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.