Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dispenser für Kaffeekapseln 23,4x40,5x6cm schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Dispenser für Kaffeekapseln 23,4x40,5x6cm schwarz
Dispenser für Kaffeekapseln 23,4x40,5x6cm schwarz
Dispenser für Kaffeekapseln 23,4x40,5x6cm schwarz
Dispenser für Kaffeekapseln 23,4x40,5x6cm schwarz
Dispenser für Kaffeekapseln 23,4x40,5x6cm schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#CEP_2230050011
Hersteller:
     CEP
Herst.-Nr.:
     2230050011
EAN/GTIN:
     3462159007212
Suchbegriffe:
Kaffee-Kapselhalter
Kaffee-Kapselspender
Kaffee-Kapselständer
Kaffeekapselhalter
  • Für Büro und Zuhause
  • 1 Schublade mit 4 Unterteilungen macht die Aufbewahrung und die Sortierung der unterschiedlichen Kaffeekapsel-Sorten einfach
  • Stilvoll verchromte Griffe
  • Unser elegante Spender kann direkt unter Ihrer Kaffeemaschine stehen
  • Fässt bis 50 Nespresso Kapseln oder 45 Verismo Kapseln
  • Aus 100% recyclebarem Polystyrol
  • Maße: 234 x 405 H 60 mm
Weitere Informationen:
Breite:
234 mm
Bruttogewicht:
1.17 kg
Farbe:
schwarz
Farbname:
schwarz
Höhe:
60 mm
Marke:
CEP
Material:
PS (Polystyrol)
Tiefe:
405 mm
Weitere Suchbegriffe: Kaffeekapselspender, Kapselspender für Kaffeekapseln, Spender für Kaffeekapseln, Portions-Spender, Portionsspender, kaffee kapselhalter, 23005, Aufbewahrungsbox, Cateringbox, Cateringstation, Dispenser, kaffeestation, Kapselaufbewahrung, kapselspender
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
8
€ 5,99*
ab € 23,61*
€ 32,99*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 22,96*
€ 33,25*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,25*
€ 39,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,99*
€ 39,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,82*
€ 37,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,66*
€ 35,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,02*
€ 34,53
pro Stück
ab 25 Stück
€ 28,12*
€ 33,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,96*
€ 27,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.