Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#CANOPGI9MULTIPACK4 Herst.-Nr.: PGI9MULTIPACK4 EAN/GTIN: 8714574564340 |
| |
|
| | |
| - Canon Tintenpatrone für Ihren Canon Tintenstrahldrucker
- 4-farbig, je 1x schwarz photo/cyan/magenta/grau
- Gerätetyp: PIXMA Pro9500, MX7600
Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 0.37 kg | Farbe: | photoschwarz/cyan/magenta/grau | Farbname: | photo schwarz/cyan/magenta/grau | Marke: | Canon | Originalzubehör: | ja | Rebuilt: | nein | Refill: | nein | Typbezeichnung: | PGI9 |
Kompatible Geräte: | | Canon: | Pixma Pro 9500; Pixma Pro 9500 Mark II; Pixma Pro 9500 Series |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Canon Druckerpatrone, Canon Tinte, Druckerpatrone Canon, Druckerpatronen Canon, Inkjet-Patrone Canon, Tinte Canon, Tintenstrahlpatrone Canon, Druckerpatrone für Canon, Druckerpatronen für Canon, Inkjet-Patrone für Canon, Tintenstrahlpatrone für Canon, canon druckerpatronen, druckerpatrone für canon, Druckpatrone, Inkjet, Inkjetpatrone, Patrone, Tintenpatrone, Tintenstrahldruckpatrone |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 54,75* | € 71,52* | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 55,67* | € 74,81* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 59,96* | € 78,35* | | | | | 14 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 69,142* | € 89,792* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|