Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#CANOCLI551MULTIPACK Herst.-Nr.: CLI-551MULTIPACK EAN/GTIN: 8714574584416 |
| |
|
| | |
| - Druckerpatronen Canon CLI-551
- Farbe: BK/C/M/Y
- Multipack
- Verwendung für Druckertyp: Tintenstrahldrucker
- Geeignet für die Druckermodelle: Pixma iP7250, Pixma MG5450, Pixma MG6350
Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 0.118 kg | Farbe: | 4 Farben | Füllmenge: | 28 ml | konfliktmaterialfrei: | ja | Marke: | Canon | Originalzubehör: | ja | Typbezeichnung: | CLI-551 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Canon Druckerpatrone, Canon Tinte, Druckerpatrone Canon, Druckerpatronen Canon, Inkjet-Patrone Canon, Tinte Canon, Tintenstrahlpatrone Canon, Druckerpatrone für Canon, Druckerpatronen für Canon, Inkjet-Patrone für Canon, Tintenstrahlpatrone für Canon, canon druckerpatronen, druckerpatrone für canon, 551, cli, CLI-551, CLI551, Multipack, Tintenpatrone |
| | |
| | | Angebote (22) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,95* | ab € 36,25* | € 46,57* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,50* | ab € 36,67* | € 47,12* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,95* | ab € 37,05* | € 49,29* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 5,95* | ab € 39,19* | € 50,26* | | | | Lager 467 | | | | | | pro Stück | € 5,87* | ab € 41,58* | € 52,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Satz (ab € 41,58* pro Satz) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|