Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#CANOCLI551GYXL Herst.-Nr.: CLI-551GYXL EAN/GTIN: 8714574584263 |
| |
|
| | |
| - Druckerpatrone Canon CLI-551GY XL
- Inhalt: 11,0 ml
- Farbe: grau
- Einzelpatrone
- Verwendung für Druckertyp: Tintenstrahldrucker
- Geeignet für die Druckermodelle: Pixma iP7250, Pixma MG5450, Pixma MG6350
Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 0.046 kg | Farbe: | grau | Füllmenge: | 11 ml | konfliktmaterialfrei: | ja | Marke: | Canon | Originalzubehör: | ja | Typbezeichnung: | CLI-551GY XL |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Canon Druckerpatrone, Canon Tinte, Druckerpatrone Canon, Druckerpatronen Canon, Inkjet-Patrone Canon, Tinte Canon, Tintenstrahlpatrone Canon, Druckerpatrone für Canon, Druckerpatronen für Canon, Inkjet-Patrone für Canon, Tintenstrahlpatrone für Canon, Lasertoner, Original-Toner, Toner, Toner Cartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonerpatrone, Canon Toner, Toner Canon, Lasertoner Canon, Toner Cartridge Canon, Toner für Canon, Tonerkartusche Canon, Tonerkassette Canon, druckerpatrone canon grau, druckerpatrone für canon, canon lasertoner, 551, 551GY, 551GYXL, cli, CLI-551, CLI-551GY, CLI-551GYXL, cli551, CLI551GY, CLI551GYXL, Tintenpatrone |
| | |
| |