Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fotoleitertrommel Canon EXV034B schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Canon 034 Original
Canon 034 Original
Canon 034 Original
Artikel-Nr.:
     467-#CANO9458B001
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     9458B001
EAN/GTIN:
     4549292018059
Suchbegriffe:
Bildtrommel
Entwicklereinheit
Fotoeinheit
Fotoleiter
  • Fotoleitertrommel Canon EXV034B schwarz
  • für ca. 32500 Seiten
  • Farbe schwarz
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
1.45 kg
Farbe:
schwarz
Marke:
Canon
max. Anzahl der Druckseiten:
32500
Originalzubehör:
ja

Kompatible Geräte:
Canon:
i-SENSYS MF 810 Cdn; i-SENSYS MF 820 Cdn; imageRUNNER C 1200 Series; imageRUNNER C 1225; imageRUNNER C 1225 iF; IR-C 1200 Series; IR-C 1225; IR-C 1225 iF
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 121,51*
€ 153,56*
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,15*
ab € 134,21*
€ 169,71*
€ 3,50*
ab € 135,83*
€ 170,39*
2 Tage
2
€ 4,79*
ab € 135,99*
€ 170,43*
Lager 467
2
€ 5,87*
ab € 140,33*
€ 175,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,40*
€ 208,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,64*
€ 193,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,95*
€ 184,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,81*
€ 175,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 147,80*
€ 175,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,33*
€ 166,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Canon
9456B001
ab € 158,91*
Ähnlich
Canon
9457B001
ab € 159,64*
Ähnlich
Canon
9453B001
ab € 141,07*
Ähnlich
Canon
9451B001
ab € 141,33*
Ähnlich
Canon
9452B001
ab € 143,87*
Ähnlich
Canon
9454B001
ab € 91,41*
Ähnlich
WhiteBox
034
ab € 49,90*
Ähnlich
WhiteBox
034
ab € 49,93*
Ähnlich
WhiteBox
034
ab € 49,83*
Ähnlich
WhiteBox
034
ab € 29,84*
Ähnlich
Ampertec
034
ab € 104,35*
Ähnlich
Ampertec
034
ab € 110,04*
Ähnlich
Ampertec
034
ab € 103,65*
Ähnlich
Ampertec
034
ab € 69,91*
Ähnlich
Canon
034
ab € 182,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.