Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#CANO4369B002 Herst.-Nr.: 4369B002 EAN/GTIN: 4960999684321 |
| |
|
| | |
| - Original Toner Canon
- Typbezeichnung: 729C
- Für maximal 1000 Seiten
- Farbe: cyan
Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 1.2 kg | Farbe: | cyan | Farbname: | cyan | Marke: | Canon | max. Anzahl der Druckseiten: | 1000 | Originalzubehör: | ja | Rebuilt: | nein | Refill: | nein | Typbezeichnung: | 729C |
Kompatible Geräte: | | Canon: | i-SENSYS LBP-7000 Series; i-SENSYS LBP-7010 c; i-SENSYS LBP-7018 c; Lasershot LBP-7000 Series |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Canon Toner, Toner Canon, Lasertoner Canon, Toner Cartridge Canon, Toner für Canon, Tonerkartusche Canon, Tonerkassette Canon, Wiederaufbereitete Toner, Wiederaufbereitete Tonerkartusche, lasertoner, Cartridge, Kopierertoner, Laser, Laser-Toner, LaserToner, Toner-Cartridge, TonerCartridge |
| | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 4,15* | ab € 35,30* | € 37,16* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,50* | ab € 35,71* | € 37,23* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 36,47* | € 38,04* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 40,06* | € 41,73* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 43,81* | € 45,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|