Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#CANO2786B002 Herst.-Nr.: 2786B002 EAN/GTIN: 4960999655574 |
| |
|
| | |
| - Original Toner Canon
- Typbezeichnung: C-EXV32
- Für maximal 19400 Seiten
- Farbe: schwarz
Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 1.22 kg | Farbe: | schwarz | Farbname: | schwarz | Marke: | Canon | max. Anzahl der Druckseiten: | 19400 | Originalzubehör: | ja | Rebuilt: | nein | Refill: | nein | Typbezeichnung: | C-EXV32 |
Kompatible Geräte: | | Canon: | imageRUNNER 2535; imageRUNNER 2535 i; imageRUNNER 2545; imageRUNNER 2545 i; IR 2535; IR 2535 i; IR 2545; IR 2545 i |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonerpatrone, Canon Toner, Toner Canon, Lasertoner Canon, Toner Cartridge Canon, Toner für Canon, Tonerkartusche Canon, Tonerkassette Canon, Wiederaufbereitete Toner, Wiederaufbereitete Tonerkartusche, canon toner schwarz, lasertoner, lasertoner schwarz, Cartridge, Kopierertoner, Laser, Laser-Toner, LaserToner, Toner-Cartridge, TonerCartridge |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 4,15* | ab € 40,43* | € 53,99* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,50* | ab € 40,68* | € 54,13* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 41,24* | € 54,89* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 41,40* | € 55,16* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 41,96* | € 55,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|