Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#CANO0372C004 Herst.-Nr.: 0372C004 EAN/GTIN: 8714574631660 |
| |
|
| | |
| - Diese Pigmenttinte wird zum Druck von Dokumenten auf Normalpapier verwendet und sorgt für ein gestochen scharfes Schriftbild mit langer Haltbarkeit.
- Multipack BK/C/M/Y
- 4 x CLI-571 BK/C/M/Y + 1 x PGI-570 BK
- Zum Druck von Dokumenten auf Normalpapier
- Gestochen scharfes Schriftbild
- Lange Haltbarkeit
- Verbrauchsmaterial
- Typ: Tintenpatrone
- Farbe Schwarz
- Farbe cyan
- Farbe Magenta
- Farbe Gelb
- Grundeigenschaften
- Produkttyp: Tintenpatrone
- Lieferumfang
- Tintenpatrone Canon PGI-570/CLI-571 Multipack BK/C/M/Y
- Kompatibel zu: PIXMA MG5700; PIXMA MG5750; PIXMA MG5751; PIXMA MG5752; PIXMA MG5753; PIXMA MG6800; PIXMA MG6850; PIXMA MG6851; PIXMA MG6852; PIXMA MG6853; PIXMA MG7700; PIXMA MG7750; PIXMA MG7751; PIXMA MG7752; PIXMA MG7753; PIXMA TS5050; PIXMA TS5051; PIXMA TS5053; PIXMA TS6050; PIXMA TS6051; PIXMA TS8050; PIXMA TS8051; PIXMA TS8052; PIXMA TS8053
Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 0.157 kg | Farbe: | cyan/gelb/magenta/schwarz | Farbname: | schwarz, cyan, magenta, yellow | Marke: | Canon | Originalzubehör: | ja | Rebuilt: | nein | Refill: | nein | Typbezeichnung: | PGI-570, CLI-571 |
Kompatible Geräte: | | Canon: | Pixma MG 5700 Series; Pixma MG 5750; Pixma MG 5750 Series; Pixma MG 5751; Pixma MG 5752; Pixma MG 5753; Pixma MG 6800 Series; Pixma MG 6850; Pixma MG 6850 Series; Pixma MG 6851; Pixma MG 6852; Pixma MG 6853; Pixma MG 7700 Series; Pixma MG 7750; Pixma MG 7750 Series; Pixma MG 7751; Pixma MG 7752; Pixma MG 7753; Pixma TS 5000 Series; Pixma TS 5050; Pixma TS 5050 Series; Pixma TS 5051; Pixma TS 5052; Pixma TS 5053; Pixma TS 5055; Pixma TS 6000 Series; Pixma TS 6020 white; Pixma TS 6040; Pixma TS 6050; Pixma TS 6050 Series; Pixma TS 6051; Pixma TS 6052; Pixma TS 8000 Series; Pixma TS 8020 Series; Pixma TS 8040; Pixma TS 8050; Pixma TS 8050 Series; Pixma TS 8051; Pixma TS 8052; Pixma TS 8053; Pixma TS 9000 Series; Pixma TS 9040; Pixma TS 9050; Pixma TS 9050 Series; Pixma TS 9055 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Canon Druckerpatrone, Canon Tinte, Druckerpatrone Canon, Druckerpatronen Canon, Inkjet-Patrone Canon, Tinte Canon, Tintenstrahlpatrone Canon, Druckerpatrone für Canon, Druckerpatronen für Canon, Inkjet-Patrone für Canon, Tintenstrahlpatrone für Canon, druckerpatrone canon canon, druckerpatrone für canon, Druckpatrone, Inkjet, Inkjetpatrone, Patrone, Tintenpatrone, Tintenstrahldruckpatrone |
| | |
| | | Angebote (37) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 45,28* | € 57,41* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 45,58* | € 57,89* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | € 7,50* | ab € 45,44* | € 58,07* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | € 4,50* | ab € 45,83* | € 58,15* | | | | Lager 467 | | | | | | pro Stück | € 5,87* | ab € 49,77* | € 63,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|