Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#CANO0279B002 Herst.-Nr.: 0279B002 EAN/GTIN: 4960999270975 |
| |
|
| | |
| - Original Toner Canon
- Typbezeichnung: C-EXV13
- Für maximal 45000 Seiten
- Farbe: schwarz
Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 2.74 kg | Farbe: | schwarz | Farbname: | schwarz | Inhalt: | 2000 g | Marke: | Canon | max. Anzahl der Druckseiten: | 45000 | Originalzubehör: | ja | Rebuilt: | nein | Refill: | nein | Typbezeichnung: | C-EXV13 |
Kompatible Geräte: | | Canon: | imageRUNNER 5070; imageRUNNER 5570; imageRUNNER 6363; imageRUNNER 6570; imageRUNNER 6570 Ne; IR 5070; IR 5570; IR 6363; IR 6570 e; IR 6570 Ne |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonerpatrone, Canon Toner, Toner Canon, Lasertoner Canon, Toner Cartridge Canon, Toner für Canon, Tonerkartusche Canon, Tonerkassette Canon, toner schwarz canon, lasertoner, lasertoner schwarz, Cartridge, Kopierertoner, Laser, Laser-Toner, LaserToner, Toner-Cartridge, TonerCartridge |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,50* | ab € 62,51* | € 81,52* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 66,33* | € 86,27* | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 70,98* | € 95,58* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 79,79* | € 103,14* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 3,90* | ab € 110,10* | € 140,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|