Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geldzählkassette BxTxH 330x235x75mm weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Geldzählkassette BxTxH 330x235x75mm weiß
Geldzählkassette BxTxH 330x235x75mm weiß
Artikel-Nr.:
     467-#BURGZK2307EURO
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     ZK 2307 EURO
EAN/GTIN:
     4003482287408
Suchbegriffe:
Geld-Kassette
Geldkassette
Geldtransportkassette
Geldzählkassette
  • Komplett mit herausnehmbarem Euro-Einsatz für Banknoten und Münzen
  • Aufgrund der flachen Bauweise passt die Kassette hervorragend in Schubladen
  • Münzeinsatz kann in den geöffneten Deckel hochgestellt werden
  • Der Einsatz ist herausnehmbar
  • Aus Stahlblech
  • Fassungsvermögen Hartgeld 203,60 Euro
Weitere Informationen:
Breite:
330 mm
Bruttogewicht:
2.6760 kg
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
Höhe:
75 mm
Marke:
Burg-Wächter
Material:
Metall
Münzeinsatz:
8 Fächer
Tiefe:
235 mm
Weitere Suchbegriffe: geldkassette burg wächter, geld kassette, geldzählkassette blau, Geldtransportkoffer, Handkasse, Kassa
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 34,05*
€ 46,21*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 32,19*
€ 46,48*
€ 4,00*
ab € 33,04*
€ 46,64*
5 Tage
102
€ 4,95*
ab € 39,42*
€ 52,43*
Lager 467
7
€ 5,87*
ab € 43,09*
€ 57,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,47*
€ 68,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,50*
€ 67,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,89*
€ 64,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,55*
€ 60,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,91*
€ 58,20
pro Stück
ab 25 Stück
€ 48,90*
€ 58,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,09*
€ 51,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Burg-Wächter
24670
ab € 14,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.