Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BURG-WÄCHTER ZK 2307 Euro Geld- & Kartenkassette Stahl Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BURG-WÄCHTER ZK 2307 Euro Geld- & Kartenkassette Stahl Weiß
BURG-WÄCHTER ZK 2307 Euro Geld- & Kartenkassette Stahl Weiß
BURG-WÄCHTER ZK 2307 Euro Geld- & Kartenkassette Stahl Weiß
BURG-WÄCHTER ZK 2307 Euro Geld- & Kartenkassette Stahl Weiß
BURG-WÄCHTER ZK 2307 Euro Geld- & Kartenkassette Stahl Weiß
BURG-WÄCHTER ZK 2307 Euro Geld- & Kartenkassette Stahl Weiß
BURG-WÄCHTER ZK 2307 Euro Geld- & Kartenkassette Stahl Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE4-98467718
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     ZK 2307 EURO
EAN/GTIN:
     4003482287408
Suchbegriffe:
Geld-Kassette
Geldkassette
Geldtransportkassette
Geldzählkassette
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
330 x 235 x 75 mm
Gewicht
2395 g
Verpackungstiefe
235 mm
Verpackungsbreite
330 mm
Lieferumfang
Anzahl
1
Merkmale
Material
Stahl
Produktfarbe
Weiß
Abnehmbares Blech
Ja
Anzahl der Banknotenabteilungen
4
Anzahl der Münzabteilungen
9
Schloss Art
Schlüssel
Tragegriff(e)
Ja
Sperren
Ja
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,57*
€ 51,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,02*
€ 50,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,59*
€ 47,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,38*
€ 44,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,19*
€ 41,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,77*
€ 36,62
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Burg-Wächter
24670
ab € 14,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.