Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#BROTTN3480 Herst.-Nr.: TN3480 EAN/GTIN: 4977766755658 |
| |
|
| | |
| - Original Toner TN-3480 in schwarz.
- Highlights
- Original Toner Brother
- Reichweite von ca. 8.000 Seiten
- Toner TN-3480
- Toner: schwarz
- Hervorragende Druckqualität
- Verbrauchsmaterial
- Typ: Toner
- Ca. 8.000 Seiten Reichweite
- Farbe schwarz
- Grundeigenschaften
- Produkttyp: Toner
- Lieferumfang: Toner TN-3480 schwarz
- Kompatibel zu: DCP-L5500DN; DCP-L6600DW; HL-L5000D; HL-L5100DN; HL-L5100DNT; HL-L5100DNTT; HL-L5200DW; HL-L6250DN; HL-L6300DW; HL-L6400DW; HL-L6400DWTT; MFC-L5700DN; MFC-L5750DW; MFC-L6800DW; MFC-L6800DWT; MFC-L6900DW
Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 1.244 kg | Farbe: | schwarz | Marke: | Brother | max. Anzahl der Druckseiten: | 8000 | Originalzubehör: | ja | Typbezeichnung: | TN3480 |
Kompatible Geräte: | | Brother: | DCP -L 5500 DN; DCP -L 6600 DW; HL-L 5000 D; HL-L 5050 DN; HL-L 5100 DN; HL-L 5100 DNT; HL-L 5100 DNTT; HL-L 5100 Series; HL-L 5200 DW; HL-L 5200 DWLT; HL-L 5200 DWT; HL-L 6250 DN; HL-L 6300 DW; HL-L 6300 DWT; HL-L 6300 Series; HL-L 6400 DW; HL-L 6400 DWT; HL-L 6400 DWTT; HL-L 6450 DW; MFC-L 5700 DN; MFC-L 5700 DNLT; MFC-L 5700 DW; MFC-L 5750 DW; MFC-L 6800 DW; MFC-L 6800 DWT; MFC-L 6800 Series; MFC-L 6900 DW; MFC-L 6900 DWT; MFC-L 6950 DW; MFC-L 6970 DW |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonerpatrone, Brother Toner, Lasertoner Brother, Toner Brother, Toner Cartridge Brother, Tonerkassette Brother, Lasertoner für Brother, Toner Cartridge für Brother, Toner für Brother, Tonerkartusche für Brother, Tonerkassette für Brother, Wiederaufbereitete Toner, Wiederaufbereitete Tonerkartusche, toner black brother, brother toner, brother toner black, Cartridge, Laser, Laser-Toner, LaserToner, TN3480, Toner-Cartridge, TonerCartridge |
| | |
| | | Angebote (49) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,50* | ab € 98,04* | € 117,48* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,15* | ab € 97,71* | € 117,68* | | | | | 1 Tag | | | | | € 2,90* | ab € 98,99* | € 117,71* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 99,23* | € 117,96* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 104,43* | € 124,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|