Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toner Brother TN-3390 Jumbo (ca. 12000 Seiten)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Toner Brother TN-3390 Jumbo (ca. 12000 Seiten)
Toner Brother TN-3390 Jumbo (ca. 12000 Seiten)
Artikel-Nr.:
     467-#BROTTN3390
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     TN3390
EAN/GTIN:
     4977766708920
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
  • Toner Brother TN-3390 Jumbo mit einer Reichweite für ca. 12.000 Seiten.
  • Highlights:
  • Toner TN-3390
  • Reichweite: ca. 12.000 Seiten
  • Einfach zu bedienen
  • Original Brother Zubehör
  • Für brillante Farbdrucke
  • Verbrauchsmaterial
  • Typ: Toner
  • TN-3390
  • Ca. 12.000 Seiten Reichweite
  • Grundeigenschaften
  • Produkttyp: Toner
  • Lieferumfang: Toner Brother TN-3390 Jumbo
  • Kompatibel zu: DCP-8250DN; HL-6180DW; HL-6180DWT; MFC-8950DW; MFC-8950DWT
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
1.087 kg
Farbe:
schwarz
Marke:
Brother
max. Anzahl der Druckseiten:
12000
Originalzubehör:
ja
Typbezeichnung:
TN3390

Kompatible Geräte:
Brother:
DCP -8250 DN; HL -6100 Series; HL -6180 DW; HL -6180 DWT; MFC -8900 Series; MFC -8910 DW; MFC -8950 DW; MFC -8950 DWT
Angebote (38)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
18
€ 4,15*
ab € 96,73*
€ 117,92*
€ 3,50*
ab € 98,31*
€ 118,16*
2 Tage
3
€ 4,50*
ab € 98,03*
€ 118,65*
32 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 101,25*
€ 121,79*
Lager 467
3
€ 5,87*
ab € 107,33*
€ 128,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,61*
€ 153,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,72*
€ 151,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,74*
€ 135,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,71*
€ 129,36
pro Stück
ab 25 Stück
€ 108,70*
€ 129,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,33*
€ 127,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brother
TN320BK
ab € 38,57*
Ähnlich
Brother
TN320C
ab € 58,07*
Ähnlich
Brother
TN320M
ab € 58,20*
Ähnlich
Brother
TN320Y
ab € 58,24*
Ähnlich
Brother
TN3230
ab € 59,01*
Ähnlich
Brother
TN3280
ab € 97,40*
Ähnlich
Brother
TN6300
ab € 58,65*
Ähnlich
Brother
TN8000
ab € 31,97*
Ähnlich
Brother
TN6600
ab € 57,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.