Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#BROTTN321M Herst.-Nr.: TN321M EAN/GTIN: 4977766734998 |
| |
|
| | |
| - Toner Brother TN-321M magenta mit einer Reichweite für ca. 1500 Seiten.
- Highlights:
- Toner TN-321M
- Farbe: magenta
- Reichweite: ca. 1500 Seiten
- Original brother Zubehör
- Für brillante Farbdrucke
- Verbrauchsmaterial
- Typ: Toner
- TN-321M
- Ca. 1.500 Seiten Reichweite
- Farbe magenta
- Grundeigenschaften
- Produkttyp: Toner
- Lieferumfang: Toner Brother TN-321M
- Kompatibel zu: DCP-L8400CDN; DCP-L8450CDW; HL-L8250CDN; HL-L8350CDW; MFC-L8650CDW; MFC-L8850CDW
Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 0.71 kg | Farbe: | magenta | Marke: | Brother | max. Anzahl der Druckseiten: | 1500 | Originalzubehör: | ja | Typbezeichnung: | TN321M |
Kompatible Geräte: | | Brother: | DCP -L 8400 CDN; DCP -L 8450 CDW; HL-L 8250 CDN; HL-L 8350 CDW; HL-L 8350 CDWT; HL-L 8350 Series; MFC-L 8600 CDW; MFC-L 8650 CDW; MFC-L 8850 CDW |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Brother Toner, Lasertoner Brother, Toner Brother, Toner Cartridge Brother, Tonerkassette Brother, Lasertoner für Brother, Toner Cartridge für Brother, Toner für Brother, Tonerkartusche für Brother, Tonerkassette für Brother, Wiederaufbereitete Toner, Wiederaufbereitete Tonerkartusche, toner brother magenta, brother toner, brother toner magenta, Cartridge, Laser, Laser-Toner, LaserToner, TN321M, Toner-Cartridge, TonerCartridge |
| | |
| | | Angebote (37) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 61,78* | € 76,16* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,15* | ab € 61,03* | € 76,27* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 62,21* | € 76,64* | | | | | 2 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 62,28* | € 76,99* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 64,66* | € 79,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|