Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toner Brother TN-245M magenta (ca. 2200 Seiten)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Toner Brother TN-245M magenta (ca. 2200 Seiten)
Toner Brother TN-245M magenta (ca. 2200 Seiten)
Toner Brother TN-245M magenta (ca. 2200 Seiten)
Artikel-Nr.:
     467-#BROTTN245M
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     TN245M
EAN/GTIN:
     4977766718486
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
  • Toner Brother TN-245M magenta mit einer Reichweite von ca. 2200 Seiten.
  • Highlights:
  • ner TN-245M
  • Farbe: magenta
  • Reichweite: ca. 2200 Seiten
  • Original Brother Zubehör
  • Für brillante Farbdrucke
  • Verbrauchsmaterial
  • Typ: Toner
  • TN-245M
  • Ca. 2.200 Seiten Reichweite
  • Farbe magenta
  • Grundeigenschaften
  • Produkttyp: Toner
  • Lieferumfang: Toner Brother TN-245M
  • Kompatibel zu: DCP-9020CDW; HL-3140CW; HL-3150CDW; HL-3170CDW; MFC-9140CDN; MFC-9330CDW; MFC-9340CDW
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.667 kg
Farbe:
magenta
Marke:
Brother
max. Anzahl der Druckseiten:
2200
Originalzubehör:
ja
Typbezeichnung:
TN245

Kompatible Geräte:
Brother:
DCP -9015 CDW; DCP -9020 CDW; HL -3140 CW; HL -3150 CDN; HL -3150 CDW; HL -3170 CDW; MFC -9130 CW; MFC -9140 CDN; MFC -9330 CDW; MFC -9335 CDW; MFC -9340 CDW
Angebote (39)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
91
€ 13,00*
ab € 66,70*
€ 81,68*
4 Tage
24
€ 4,15*
ab € 67,11*
€ 83,38*
2 Tage
8
€ 4,79*
ab € 68,05*
€ 83,64*
2 Tage
20
€ 4,50*
ab € 69,31*
€ 84,55*
Lager 467
12
€ 5,87*
ab € 71,35*
€ 87,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,34*
€ 103,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,18*
€ 102,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,92*
€ 91,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,53*
€ 88,69
pro Stück
ab 25 Stück
€ 74,52*
€ 88,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,35*
€ 84,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brother
TN135BK
ab € 60,26*
Ähnlich
Brother
TN135C
ab € 62,71*
Ähnlich
Brother
TN135M
ab € 30,98*
Ähnlich
Brother
TN135Y
ab € 97,43*
Ähnlich
Brother
TN2120
ab € 53,48*
Ähnlich
Brother
TN2220
ab € 47,86*
Ähnlich
Brother
TN245C
ab € 59,87*
Ähnlich
Brother
TN245Y
ab € 66,34*
Ähnlich
Brother
TN325BK
ab € 49,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.