Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#BROTTN242M Herst.-Nr.: TN242M EAN/GTIN: 4977766745611 |
| |
|
| | |
| - Toner Brother TN-242M magenta mit einer Reichweite von ca. 1400 Seiten.
- Highlights:
- Toner TN-242M
- Farbe: magenta
- Reichweite: ca. 1400 Seiten
- Original Brother Zubehör
- Für brillante Farbergebnisse
- Verbrauchsmaterial
- Typ: Toner
- TN-242M
- Ca. 1.400 Seiten Reichweite
- Farbe magenta
- Grundeigenschaften
- Produkttyp: Toner
- Lieferumfang: Toner Brother TN-242M
- Kompatibel zu: DCP-9017CDW; DCP-9022CDW; HL-3142CW; HL-3152CDW; HL-3172CDW; MFC-9142CDN; MFC-9332CDW; MFC-9342CDW
Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 0.655 kg | Farbe: | magenta | Marke: | Brother | max. Anzahl der Druckseiten: | 1400 | Originalzubehör: | ja | Typbezeichnung: | TN242 |
Kompatible Geräte: | | Brother: | DCP -9017 CDW; DCP -9022 CDW; HL -3142 CW; HL -3152 CDW; HL -3172 CDW; MFC -9142 CDN; MFC -9332 CDW; MFC -9342 CDW |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonerpatrone, Brother Toner, Lasertoner Brother, Toner Brother, Toner Cartridge Brother, Tonerkassette Brother, Lasertoner für Brother, Toner Cartridge für Brother, Toner für Brother, Tonerkartusche für Brother, Tonerkassette für Brother, Wiederaufbereitete Toner, Wiederaufbereitete Tonerkartusche, brother toner magenta, brother toner, toner brother magenta, Cartridge, Laser, Laser-Toner, LaserToner, TN242M, Toner-Cartridge, TonerCartridge |
| | |
| | | Angebote (45) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 50,59* | € 64,38* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 50,37* | € 64,39* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 50,66* | € 64,48* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 50,68* | € 64,61* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 53,86* | € 68,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|