Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toner Brother TN-1050 schwarz (ca. 1000 Seiten)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Toner Brother TN-1050 schwarz (ca. 1000 Seiten)
Toner Brother TN-1050 schwarz (ca. 1000 Seiten)
Artikel-Nr.:
     467-#BROTTN1050
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     TN1050
EAN/GTIN:
     4977766721707
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
  • Toner Brother TN-1050 schwarz mit einer Reichweite für ca. 1000 Seiten.
  • Highlights:
  • Toner TN-1050
  • Farbe: schwarz
  • Reichweite: ca. 1000 Seiten
  • Original Brother Zubehör
  • Für brillante Drucke
  • Verbrauchsmaterial
  • Typ: Toner
  • TN-1050
  • Ca. 1.000 Seiten Reichweite
  • Farbe schwarz
  • Grundeigenschaften
  • Produkttyp: Toner
  • Lieferumfang: Toner Brother TN-1050
  • Kompatibel zu: DCP-1510; DCP-1512; DCP-1610W; DCP-1612W; HL-1110; HL-1112; HL-1210W; HL-1212W; MFC-1810; MFC-1910W
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.446 kg
Farbe:
schwarz
Marke:
Brother
max. Anzahl der Druckseiten:
1000
Originalzubehör:
ja
Typbezeichnung:
TN1050

Kompatible Geräte:
Brother:
DCP -1510; DCP -1510 E; DCP -1512; DCP -1512 A; DCP -1512 E; DCP -1512 Series; DCP -1610 Series; DCP -1610 W; DCP -1610 WE; DCP -1610 WVB; DCP -1612 W; DCP -1612 WVB; DCP -1616 NW; DCP -1617 NW; HL -1110; HL -1110 E; HL -1110 R; HL -1110 Series; HL -1112; HL -1112 A; HL -1112 Series; HL -1201; HL -1210 W; HL -1211 W; HL -1212 W; HL -1212 WVB; MFC -1810; MFC -1810 E; MFC -1815; MFC -1910 W; MFC -1911 NW
Angebote (44)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
69
pro Packung
€ 4,95*
ab € 3,07*
€ 4,31*
33 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 2,90*
ab € 29,78*
€ 37,32*
3 Tage
6
pro Stück
€ 5,95*
ab € 29,70*
€ 37,32*
4 Tage
94
pro Packung
€ 4,15*
ab € 30,00*
€ 38,01*
Lager 467
18
pro Stück
€ 5,87*
ab € 33,23*
€ 41,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,98*
€ 49,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,10*
€ 48,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,91*
€ 47,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,64*
€ 42,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,87*
€ 41,50
pro Stück
ab 25 Stück
€ 34,86*
€ 41,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,23*
€ 39,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brother
TN11BK
ab € 53,65*
Ähnlich
Brother
TN12BK
ab € 52,35*
Ähnlich
Brother
TN130BK
ab € 46,84*
Ähnlich
Brother
TN2005
ab € 3,37*
Ähnlich
Brother
TN2010
ab € 27,21*
Ähnlich
Brother
TN2110
ab € 1,11*
Ähnlich
Brother
TN2210
ab € 31,55*
Ähnlich
Brother
TN230BK
ab € 51,83*
Ähnlich
Brother
TN230C
ab € 50,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.