Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DK-Endlosetiketten 38mmx30,48m Papier weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DK-Endlosetiketten 38mmx30,48m Papier weiß
DK-Endlosetiketten 38mmx30,48m Papier weiß
DK-Endlosetiketten 38mmx30,48m Papier weiß
Artikel-Nr.:
     467-#BROTDK-22225
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     DK-22225
EAN/GTIN:
     4977766667548
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adress-Etiketten
Adressaufkleber
Adressenaufkleber
Adressetiketten
  • Etiketten für Beschriftungssystem / Etikettendrucker Brother QL-500, -550, -560, -570, -580N, -650TD, -1050, -1050N, -1060N
  • Etikettenbreite: 38mm
  • Rollenlänge: 30,48m
  • Farbe: weiß
Weitere Informationen:
Anwendung:
für Brother Etikettendrucker
Bandbreite:
38 mm
Bandlänge:
30.48 m
Etikettenbreite:
38 mm
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
Haftklebung:
permanent
Marke:
Brother
Material:
Papier
Packungsinhalt:
1 Rolle
Rollenlänge:
30,48 m

Kompatible Geräte:
Brother:
P-Touch QL 1050; P-Touch QL 1050 N; P-Touch QL 1060 N; P-Touch QL 1060 NX; P-Touch QL 1100; P-Touch QL 1100 C; P-Touch QL 1100 NWB; P-Touch QL 1100 NWBC; P-Touch QL 1100 Series; P-Touch QL 1110; P-Touch QL 1110 NWB; P-Touch QL 1110 NWBc; P-Touch QL 1110 Series; P-Touch QL 500; P-Touch QL 500 A; P-Touch QL 500 BS; P-Touch QL 500 BW; P-Touch QL 500 Series; P-Touch QL 550; P-Touch QL 560; P-Touch QL 560 Series; P-Touch QL 560 VP; P-Touch QL 560 YX; P-Touch QL 570; P-Touch QL 580; P-Touch QL 580 N; P-Touch QL 580 Series; P-Touch QL 600; P-Touch QL 600 B; P-Touch QL 600 G; P-Touch QL 600 R; P-Touch QL 650 TD; P-Touch QL 700; P-Touch QL 710 Series; P-Touch QL 710 W; P-Touch QL 710 WSP; P-Touch QL 720 NW; P-Touch QL 800; P-Touch QL 810 Series; P-Touch QL 810 W; P-Touch QL 810 Wc; P-Touch QL 820 NW; P-Touch QL 820 NWB; P-Touch QL 820 NWBc; P-Touch QL 820 Series
Weitere Suchbegriffe: Beschriftungsband, Beschriftungsbänder, Etikettenband, Etikettenband-Kassette, Etikettenbandkassette, Schriftband, Schriftbandkassette, Beschriftungs-Etiketten, Beschriftungsetiketten, Beschriftungsband Brother, Brother Beschriftungsbänder, Brother Schriftbänder, Computeretikett, EDV-Etikett, Endlosetiketten, Lochrandetiketten, Nadeldrucker-Etiketten, Tabellieretikett, Etiketten-Rolle, Etikettenrolle, Rollen-Etiketten, Rollenetiketten, Haft-Etiketten, Haftetiketten, Klemmenmarkierung, Zackband, Etikettendrucker-Etiketten, Labelwriter-Etikett, Papierband, Etiketten Papier, Papieretiketten, Thermo-Etiketten, Thermodirekt-Etiketten, Thermoetiketten, Thermotransfer-Etiketten, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, thermodirekt-etiketten brother, beschriftungs etiketten, beschriftungs-etiketten weiß, 22225, Aufkleber, Beschriftungs, Beschriftungs-Etikett, BeschriftungsEtikett, DK, DK-22225, DK-Etiketten, DK22225, DKEtiketten, Endlosetikett, Etikett, Etiketten, Label
Angebote (38)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,15*
ab € 7,61*
€ 10,23*
1 Tag
45
1
€ 2,90*
ab € 7,70*
€ 10,30*
1
€ 4,50*
ab € 7,84*
€ 10,40*
1
€ 5,95*
ab € 7,82*
€ 10,40*
Lager 467
28
1
€ 5,87*
ab € 8,37*
€ 11,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,17*
€ 13,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,11*
€ 13,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,70*
€ 12,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,43*
€ 12,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,15*
€ 12,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,13*
€ 12,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brother
DK22113
ab € 37,76*
Ähnlich
Brother
DK22205
ab € 10,25*
Ähnlich
Brother
DK22210
ab € 6,37*
Ähnlich
Brother
DK22211
ab € 13,51*
Ähnlich
Brother
DK22212
ab € 26,66*
Ähnlich
Brother
DK22214
ab € 5,71*
Ähnlich
Brother
DK22223
ab € 8,85*
Ähnlich
Brother
DK22606
ab € 36,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.