Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckdosenleiste Premium-Line 10-fach 3m mit Schalter schwarz/lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Steckdosenleiste Premium-Line 10-fach 3m mit Schalter schwarz/lichtgrau
Steckdosenleiste Premium-Line 10-fach 3m mit Schalter schwarz/lichtgrau
Artikel-Nr.:
     467-#BREN1951500100
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1951500100
EAN/GTIN:
     4007123624461
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Steckdosenleiste mit Euroanschluss
  • Stabile, formschöne Kompaktleiste aus hochbruchfestem Spezial-Kunststoff
  • Elegantes, schlankes, zeitloses, hochwertiges Design
  • Schutzkontakt-Steckdosen in 45 Grad-Anordnung, auch für Winkelstecker
  • Sicherheitsschalter beleuchtet, zweipolig ein-/ausschaltbar
  • praktische Kabelaufnahme
  • mit Aufhängevorrichtung
  • Innovatives Befestigungskonzept
  • Steckdosen mit Kinderschutz
Weitere Informationen:
Anzahl der Steckdosen:
10
Besonderheiten:
mit Schalter
Bruttogewicht:
0.924 kg
Farbe:
schwarz/lichtgrau
Farbname:
schwarz/lichtgrau
Kabelbezeichnung:
H05VV-F3G1,5
Kabellänge:
3 m
Kabeltyp:
Steckdosenleiste
konfliktmaterialfrei:
ja
Länge:
580 mm
Marke:
Brennenstuhl
Material:
Kunststoff
Stecksystem:
DE
Weitere Suchbegriffe: Steckdosenleiste mit Schuko und Euro Anschluss, Stromverlängerungskabel, Verlängerungskabel, Verlängerungsschnur, steckdosenleiste brennenstuhl 10-fach schwarz, steckdosenleiste mit euroanschluss, steckdosenleiste mit euroanschluss 10 -fach, beleuchtet, Blitzschutz, Kinderschutz, Kindersicherung, Mehrfachstecker, Schalter, Schuko, Schutzkontakt, Schutzkontaktsteckdose, Schutzkontaktstecker, Steckdosen, Steckerleiste
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
2
€ 8,50*
ab € 13,1309*
€ 17,4709*
8 Tage
411
2
€ 5,99*
ab € 14,10*
€ 18,71*
Lager 467
nicht lagernd
2
€ 5,87*
ab € 14,41*
€ 18,94*
15 Tage
unbekannt
2
€ 7,90*
ab € 14,73*
€ 19,29*
2
€ 4,90*
ab € 14,35*
€ 19,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 18,94*
€ 22,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,27*
€ 21,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,34*
€ 20,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,40*
€ 19,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,39*
€ 19,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,41*
€ 17,15
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 37,88* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brennenstuhl
1951160602
ab € 22,8921*
Ähnlich
Brennenstuhl
1951160607
ab € 43,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.