Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#BREN1506950 Herst.-Nr.: 1506950 EAN/GTIN: 4007123191482 |
| |
|
| | |
| - Leistungsfähiger Überspannungsschutz aus Gasableiter und Metalloxidvaristoren mit thermischer Absicherung
- Schützt elektrische Geräte vor Überspannungen im Stromnetz mit einem maximalen Ableitstrom bis zu 13.500 A
- Schützt Phase, Neutral- und Schutzleiter
- Kontroll-Leuchte für die 230 V-Schutzfunktion
- Steckdose mit Kinderschutz
- Belastbar bis 16 A/3680 W
- Blisterverpackung
Weitere Informationen: | | Anzahl der Steckdosen: | 1 | Bruttogewicht: | 0.19 kg | Farbe: | silber | Farbname: | silber | Kabeltyp: | Überspannungsschutz | konfliktmaterialfrei: | ja | Marke: | Brennenstuhl | Material: | Kunststoff | Nennstrom: | 16 A |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stromadapter, Schuko Zwischenstecker, Schutzkontakt Zwischenstecker, Blitzstromableiter, Überspannungsableiter, Überspannungssteckdosen Adapter, Überspannungssteckdosenleiste, netzadapter, Lichtbogenschutz, Schutzadapter, Überspannungsschutzadapter |
| | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 6,01* | € 8,01* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 8,50* | ab € 6,0784* | € 8,0984* | | | | | 7 Tage | | | 2 | | € 5,99* | ab € 6,52* | € 8,85* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 6,34* | € 8,94* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | € 5,87* | ab € 6,75* | € 9,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|