Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 956-1506950 Herst.-Nr.: 1506950 EAN/GTIN: 4007123191482 |
| | |
|
| | |
| Der Primera Überspannungsschutzadapter von Brennenstuhl in der Farbe silber/schwarz für die Steckdose besticht durch seine Qualität und Sicherheit in allen Bereichen. Er verfügt nicht nur über einen erhöhten Berührungsschutz sondern besticht außerdem durch folgende Eigenschaften: - Leistungsfähiger Überspannungsschutz aus Gasableiter und Metalloxidvaristoren mit thermischer Absicherung
- Schützt elektrische Geräte vor Überspannungen im Stromnetz mit einem max. Ableitstrom bis zu 13.500A
- Schützt Phase, Neutral- und Schutzleiter
- Kontroll-Leuchte für die 230V-Schutzfunktion
- Belastbar bis 16A/3500W
- Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz
- Nennstrom 16A
- Farbe Silber/Schwarz
- Stecksystem DE
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stromadapter, Schuko Zwischenstecker, Schutzkontakt Zwischenstecker, Blitzstromableiter, Überspannungsableiter, Überspannungssteckdosen Adapter, Überspannungssteckdosenleiste, netzadapter deutschland, netzadapter, brennenstuhl netzadapter, überspannungsschutzadapter steckdose, überspannungsschutz zwischenstecker, überspannungsschutz weiß, überspannungsschutz adaper, überspannungsschutz einzelsteckdose, schutzadapter brennenstuhl, zwischenstecker blitzschutz, zwischenstecker steckdose, blitzschutz verbinder, blitzschutz brennenstuhl, blitzschutz steckdose, blitzschutz mehrfachsteckdose, blitzschutz haus, blitzschutz adapter, blitzschutz für fernseher, blitzschutz brennstuhl, blitzschutz zwischenstecker, blitzschutz weiß, blitzschutz silber, blitzschutz einzelsteckdose, blitzschutz telefon, überspannungsschutz fernseher, überspannungsschutz telefon, überspannungsschutz-adapter fernseher, überspannungsschutz-adapter telefon, überspannungssshutzgerät, überspannungsschutz-adapter silber, überspannungsschutz-adapter grau, zwischenstecker überspannungsschutz, zwischenstecker strom, steckdosenadapter mit Kinderschutz, auslandsadapter mit Kinderschutz, adapter ausland mit Kinderschutz, Reisestecker mit Kinderschutz, Weltreisestecker mit Kinderschutz, steckdosenadapter kinderschutz, steckdosern adapter kinderschutz, auslandsadapter kinderschutz, adapter ausland kinderschutz, Reisestecker kinderschutz, Weltreisestecker kinderschutz, steckdosenadapter kindersicher, auslandsadapter kindersicher, adapter ausland kindersicher, adapterstecker kindersicher, Reisestecker kindersicher, Weltreisestecker kindersicher, blitzschlagschutz, blitzüberspannungsschutz, blitzeinschlagsschutz, blitzeinschlag schutz, blitzableiter steckdose, blitzschutz steckdosenleiste, blitzschutz zubehör, blitzschlag überspannungsschutz, blitzschlag steckdose |
| | |
| | | Angebote (21) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 956 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 5,6545* | € 7,5545* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 5,98* | € 7,99* | | | | | 9 Tage | | | 2 | | € 5,99* | ab € 6,20* | € 8,29* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 6,23* | € 8,37* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 6,45* | € 8,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 956 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 956 | | Versand: Lager 956 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 130,00* | € 8,50* | | ab € 650,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 130,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 956 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 2,5% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|