Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabeltrommel Garant Bretec IP44 3-fach 50m H07RN-F 3G1,5 Kabelfarbe orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabeltrommel Garant Bretec IP44 3-fach 50m H07RN-F 3G1,5 Kabelfarbe orange
Kabeltrommel Garant Bretec IP44 3-fach 50m H07RN-F 3G1,5 Kabelfarbe orange
Artikel-Nr.:
     467-#BREN1238930
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1238930
EAN/GTIN:
     4007123053940
Suchbegriffe:
Baustellenkabeltrommel
Baustellentrommel
CEE Kabeltrommel
Gartenkabeltrommel
  • Mit Bretec Drehkontakt-Komfort für rationelles Arbeiten
  • Trommelkörper aus Breflex-Spezialkunststoff auf verzinktem Tragegestell
  • Ergonomischer Handgriff mit Achse für perfekte Kabelführung beim Auf- und Abrollen
  • 3 Schutzkontakt-Steckdosen, spritzwassergeschützt, mit selbstschließenden Deckeln
  • Überhitzungsschutz, Kontroll-Leuchte bei Überhitzung und Überlastung
  • RN-Kabel ist zugelassen für erschwerte Baubedingungen nach VDE 0100 Teil 704
Weitere Informationen:
Anzahl der Steckdosen:
3
Bruttogewicht:
9.41 kg
Farbe:
blau
Farbname:
blau
Kabelbezeichnung:
H07RN-F 3G1,5
Kabellänge:
50 m
Kabelqualität:
Baustelle
Kabeltyp:
Kabeltrommel
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Brennenstuhl
Material:
Metall/Kunststoff
Schutzklasse:
IP44
Trommeldurchmesser:
320 mm
Weitere Suchbegriffe: Kabeltrommel, kabeltrommel brennstuhl 50 m aussenbereich, gartenkabeltrommel brennenstuhl, gartenkabeltrommel 50m, Baustellenkabel, Kabelbox, Stromkabel, Verlängerungskabel, Verlängerungsleitung, Verteilerkabel
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 99,3057*
€ 119,9357*
Frei Haus
ab € 105,30*
€ 127,95*
7 Tage
383
€ 5,99*
ab € 108,03*
€ 130,58*
€ 4,90*
ab € 108,96*
€ 131,92*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 109,66*
€ 132,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,06*
€ 157,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,31*
€ 155,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,50*
€ 146,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,44*
€ 140,94
pro Stück
ab 25 Stück
€ 118,43*
€ 140,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,66*
€ 130,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.