Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabeltrommel Garant 4-fach 50m H05VV-F 3G1,5 Kabelfarbe schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabeltrommel Garant 4-fach 50m H05VV-F 3G1,5 Kabelfarbe schwarz
Kabeltrommel Garant 4-fach 50m H05VV-F 3G1,5 Kabelfarbe schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#BREN1208060
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1208060
EAN/GTIN:
     4007123005345
Suchbegriffe:
Baustellenkabeltrommel
Baustellentrommel
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel
  • Trommelkörper aus Breflex-Spezialkunststoff auf verzinktem Tragegestell
  • Ergonomischer Handgriff mit Achse für perfekte Kabelführung beim Auf- und Abrollen
  • 4 Schutzkontakt-Steckdosen mit selbstschließenden Deckeln
  • Überhitzungsschutz, Kontroll-Leuchte bei Überhitzung und Überlastung
Weitere Informationen:
Anzahl der Steckdosen:
4
Bruttogewicht:
6.496 kg
Farbe:
blau
Farbname:
blau
Kabelbezeichnung:
H05VV-F 3G1,5
Kabellänge:
50 m
Kabelqualität:
Kunststoff
Kabeltyp:
Kabeltrommel
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Brennenstuhl
Material:
Metall/Kunststoff
Trommeldurchmesser:
290 mm
Angebote (32)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 56,5703*
€ 67,8203*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 58,01*
€ 69,71*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 59,69*
€ 71,51*
3 Tage
2
€ 5,99*
ab € 60,16*
€ 71,95*
€ 4,00*
ab € 61,03*
€ 72,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,51*
€ 85,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,27*
€ 83,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,87*
€ 79,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,65*
€ 76,93
pro Stück
ab 25 Stück
€ 64,64*
€ 76,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,69*
€ 71,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brennenstuhl
1081000
ab € 3,0144*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.