Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-6603015050 Herst.-Nr.: 1208060 EAN/GTIN: 4007123005345 |
| |
|
| | |
| aus Spezialkunststoff auf verzinktem Tragegestell · ergonomischer Handgriff mit Achse für perfekte Kabelführung beim Auf- und Abrollen · 4 Schutzkontakt-Steckdosen mit selbstschließenden Deckeln · Überhitzungsschutz · Kontroll-Leuchten bei Überhitzung und Überlastung · Kunststoffkabel H05VV-F· zum Einsatz in trockener UmgebungWeitere technische Eigenschaften:· prüfpflichtig: ja Weitere Informationen: | | Kabellänge: | 50 m | Leitungsquerschnitt: | 3 x 1,5 mm² | Trommel-Ø: | 290 mm | Steckertyp: | F | Schutzart: | IP20 | Anzahl Steckdosen: | 4 Schutzkontaktsteckdosen | Kabelqualität: | H05VV-F | Marke: | BRENNENSTUHL | Material: | Spezialkunststoff | Kabelfarbe: | schwarz | Gefahrstoff: | k.A. | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kunststoff-Kabeltrommel, Schuko-Stecker, Schukostecker, Schutzkontakt-Stecker, Schutzkontakt-Zentralstecker, brennenstuhl gartenkabeltrommel 50m, gartenkabeltrommel brennenstuhl, gartenkabeltrommel 50m, Kabeltrommeln, Leitungstrommel, Verlängerungskabel |
| | |
| | | Angebote (32) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 56,5703* | € 67,8203* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 58,01* | € 69,71* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 59,69* | € 71,51* | | | | Lager 1690 | | | | | | € 5,99* | ab € 60,16* | € 71,95* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 61,03* | € 72,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 75,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|