Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Safe-Box für Kabelsteckverbindungen grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Safe-Box für Kabelsteckverbindungen grün
Safe-Box für Kabelsteckverbindungen grün
Artikel-Nr.:
     467-#BREN1160400
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1160400
EAN/GTIN:
     4007123112036
Suchbegriffe:
Kabelbox
Kabelrolle
Kabelsafe
Steckerbox
  • Für Brennenstuhl Kabeltrommeln und Kabelboxen
  • Überhitzungsschutz, Kontroll-Leuchte bei Überhitzung und Überlastung
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.133 kg
Farbe:
grün
Farbname:
grün
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Brennenstuhl
Material:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: kabelboxen brennenstuhl, kabelbox, kabelrolle 200 mm, Kabelschutzbox, Schutz, Steckverbindungs, Steckverbindungs-Schutz, SteckverbindungsSchutz, Steckverbindungssicherung
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
10
€ 8,50*
ab € 1,4876*
€ 2,0476*
7 Tage
757
10
€ 5,99*
ab € 1,60*
€ 2,21*
Lager 467
nicht lagernd
10
€ 5,87*
ab € 1,62*
€ 2,24*
10
€ 5,95*
ab € 1,73*
€ 2,38*
7 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 1,66*
€ 2,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 22,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brennenstuhl
1160440
ab € 1,9113*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.