Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BRENNENSTUHL 1160400 Stecker-/Kupplung-Safe-Box


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BRENNENSTUHL 1160400 Stecker-/Kupplung-Safe-Box
BRENNENSTUHL 1160400 Stecker-/Kupplung-Safe-Box
BRENNENSTUHL 1160400 Stecker-/Kupplung-Safe-Box
Artikel-Nr.:
     1955-39976267123
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1160400
EAN/GTIN:
     4007123112036
Suchbegriffe:
Kabelbox
Kabelrolle
Kabelsafe
Steckerbox
Brennenstuhl 1160400 Stecker-/Kupplung-Safe-Box Die Sicherheitsbox für Stecker dient zur sicheren Verbindung von Stecker und Kupplung im Innenbereich Schutzbox für Verlängerungskabel schützt vor Verschmutzung und Beschädigung Schutzkapsel für Kabel eignet sich als idealer Schutz vor ungewolltem Trennen der Steckverbindung, sowie vor Verschmutzung und Beschädigung Bestens geeignet für den Einsatz elektrischer Geräte die ein Verlängerungskabel erfordern Lieferumfang: 1x Brennenstuhl Safe-Box in der Farbe grün - in bester Qualität von brennenstuhl®
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
1160400
Werksnummer:
1160400
Länge netto mm:
7,50
Breite netto mm:
20,50
Höhe netto mm:
7,50
Gewicht netto Kg:
0,132000
Länge brutto mm:
7,50
Breite brutto mm:
20,50
Höhe brutto mm:
7,50
Gewicht brutto Kg:
0,133000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Kupplung-Safe-Box
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
10
€ 8,50*
ab € 1,4976*
€ 2,0576*
Lager 1955
2495
10
€ 5,99*
ab € 1,61*
€ 2,21*
17 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,87*
ab € 1,63*
€ 2,24*
10
€ 5,95*
ab € 1,74*
€ 2,38*
10
€ 4,90*
ab € 1,65*
€ 2,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 22,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brennenstuhl
1160440
ab € 1,9113*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.