Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckdosenleiste 6-fach mit Schalter 1,5m schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Steckdosenleiste 6-fach mit Schalter 1,5m schwarz
Steckdosenleiste 6-fach mit Schalter 1,5m schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#BREN1159500015
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1159500015
EAN/GTIN:
     4007123249398
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
  • Standard-Steckdosenleiste in hervorragender Qualität
  • schräg angeordnete Steckdosen zum bequemen Einstecken von Winkelsteckern
  • Sicherheitsschalter beleuchtet, zweipolig ein-/ausschaltbar
  • Steckdose mit Kinderschutz
  • 6-fach Steckdosenleiste aus hoch bruchfestem Spezialkunststoff
  • ca. 1,5m Anschlußkabel
Weitere Informationen:
Anzahl der Steckdosen:
6
Bruttogewicht:
0.449 kg
Farbe:
schwarz
Farbname:
schwarz
Kabelbezeichnung:
H05VV-F 3G1,5
Kabellänge:
1.5 m
Kabeltyp:
Steckdosenleiste
konfliktmaterialfrei:
ja
Länge:
340 mm
Marke:
Brennenstuhl
Material:
Kunststoff
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
8
€ 8,50*
ab € 4,3147*
€ 5,782*
7 Tage
1300
8
€ 5,99*
ab € 4,80*
€ 6,25*
Lager 467
nicht lagernd
8
€ 5,87*
ab € 4,89*
€ 6,31*
8
€ 5,95*
ab € 5,16*
€ 6,64*
2 Tage
104
1
€ 5,95*
ab € 4,98*
€ 6,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 80 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 200 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Stück
Mindestbestellmenge: 8 Stück ( entspricht € 50,48* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brennenstuhl
1159750015
ab € 9,8218*
Ähnlich
Brennenstuhl
1951160100
ab € 9,38*
Ähnlich
Brennenstuhl
1153300100
ab € 6,1079*
Ähnlich
Brennenstuhl
1159700015
ab € 9,8118*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.