Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#BREN1158610030 Herst.-Nr.: 1158610030 EAN/GTIN: 4007123615292 |
| |
|
| | |
| - Eco-Line Steckdosenleiste
- Standard-Steckdosenleiste in ansprechenden Farben und hervorragender Qualität
- Schräg angeordnete Steckdosen zum bequemen Einstecken von Winkelsteckern
- Steckdosen mit Kinderschutz
- Kabellänge 3 m
- Kabelbezeichnung H05VV-F 3G1,5
- Länge ca. 17 cm
- Steckdosen 3
- Farbe Weiß
- Stecksystem DE.
Weitere Informationen: | | Anzahl der Steckdosen: | 3 | Bruttogewicht: | 0.512 kg | Farbe: | weiß | Farbname: | weiß | Kabelbezeichnung: | H05VV-F 3G1,5 | Kabellänge: | 3 m | Kabeltyp: | Steckdosenleiste | konfliktmaterialfrei: | ja | Marke: | Brennenstuhl | Material: | Kunststoff | Nennstrom: | 16 A |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: CEE Anbaudose, CEE-Flanschsteckdose, CEE-Steckdose, CEE-Steckdosen, Mehrfachsteckdose, Steckdosenleiste, Tischsteckdose, Steckdosenleiste mit Euroanschluss, Steckdosenleiste mit Schuko und Euro Anschluss, steckdosenleiste 3-fach 1,5m weiß, 19 zoll steckdosenleiste brennenstuhl, 19 zoll steckdosenleiste, Kinderschutz, Kindersicherung, Mehrfachstecker, Schalter, Schuko, Schutzkontakt, Schutzkontaktsteckdose, Schutzkontaktstecker, Sicherheitsschalter, standard, Steckdosen, Steckerleiste |
| | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | 12 | | € 8,50* | ab € 4,2556* | € 5,4556* | | | | | 7 Tage | | | 12 | | € 5,99* | ab € 4,47* | € 5,80* | | | | | | | | 12 | | € 5,95* | ab € 4,82* | € 6,15* | | | | | | | | 12 | | € 4,90* | ab € 4,57* | € 6,20* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | € 5,87* | ab € 4,55* | € 6,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|