Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#BREN1153650 Herst.-Nr.: 1153650 EAN/GTIN: 4007123075522 |
| |
|
| | |
| - Für den Baustelleneinsatz und den Einsatz im Freien, IP 44
- Stabiles, schlagfestes Kunststoffgehäuse, spritzwassergeschützt
- Mit Tragegriff
- Schutzkontakt-Steckdosen auf allen 3 Phasen verteilt
- Ölbeständiges Gummikabel für ständige Verwendung im Außenbereich
- Stecker: CEE 400 V/16 A, 5-polig/-pin
- Steckdosen: 2x CEE 400 V/16 A, 4x 230 V/16 A
Weitere Informationen: | | Anzahl der Steckdosen: | 6 | Bruttogewicht: | 1.845 kg | Farbe: | grau | Farbname: | grau | Kabelbezeichnung: | H07RN-F 5G1,5 | Kabellänge: | 2 m | Kabeltyp: | Steckdosenleiste | konfliktmaterialfrei: | ja | Marke: | Brennenstuhl | Material: | Kunststoff | Schutzklasse: | IP44 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Baustellenstromverteiler, Baustromverteiler, CEE Stromverteiler, Mehrfachsteckdose, Steckdosenleiste, Tischsteckdose, Steckdosenleiste mit Euroanschluss, Steckdosenleiste mit Schuko und Euro Anschluss, Steckdosenleiste mit IP-Schutz, Steckdosenleiste mit Schutz nach IP44, Steckdosen-Kombination, Steckdosenverteiler, steckdosenleiste 4-fach schwarz 2m, 19 zoll steckdosenleiste brennenstuhl, 19 zoll steckdosenleiste, Stromverteiler, Verteiler, Verteilerdose |
| | |
| | | Angebote (28) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 48,8975* | € 59,6375* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 50,99* | € 62,36* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 54,07* | € 65,92* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 54,35* | € 66,55* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 55,86* | € 67,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|