Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckdosenleiste 3-fach mit Schalter 1,5m schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Steckdosenleiste 3-fach mit Schalter 1,5m schwarz
Steckdosenleiste 3-fach mit Schalter 1,5m schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#BREN1152300015
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1152300015
EAN/GTIN:
     4007123249336
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
  • 3-fach Steckdosenleiste aus hoch bruchfestem Spezialkunststoff
  • mit 3 Schutzkontakt-Steckdosen
  • mit Schalter
  • ca. 1,5m Anschlußkabel
Weitere Informationen:
Anzahl der Steckdosen:
3
Bruttogewicht:
0.375 kg
Farbe:
schwarz
Farbname:
schwarz
Kabelbezeichnung:
H05VV-F 3G1,5
Kabellänge:
1.5 m
Kabeltyp:
Steckdosenleiste
konfliktmaterialfrei:
ja
Länge:
205 mm
Marke:
Brennenstuhl
Material:
Kunststoff
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
12
€ 8,50*
ab € 3,29*
€ 4,4779*
8 Tage
3667
12
€ 5,99*
ab € 3,68*
€ 4,82*
12
€ 5,95*
ab € 3,96*
€ 5,13*
12
€ 4,90*
ab € 3,78*
€ 5,24*
Lager 467
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 3,75*
€ 5,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brennenstuhl
1158820315
ab € 8,3139*
Ähnlich
Brennenstuhl
1951140100
ab € 6,89*
Ähnlich
Brennenstuhl
1153300124
ab € 6,1869*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.