Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#BI_SRQR0524 Herst.-Nr.: RQR0524 EAN/GTIN: 5603750106937 |
| |
|
| | |
| - Das gesamte Aluminium ist 100 % recycelt und recycelbar
- Die hohe Qualität der emaillierten Oberfläche ist besonders kratzfest und kann mit einer großen Vielfalt von Marker und Magneten benutzt werden
- Die Tafel dreht sich über ihre horizontale Achse
- Leicht aber dennoch robuste Aluminium-Struktur
- Extra breite Ablageschale für Ihr gesamtes Schreib-und Reinigungszubehör
- Mobiles Basisgestell mit 4 Feststellrollen
Weitere Informationen: | | Ablageschale vorhanden: | ja | Besonderheiten: | drehbar mobil | Bruttogewicht: | 25 kg | Eckenfarbe: | schwarz | magnethaftend: | ja | Marke: | Bi-Silque | Produktbreite: | 180 cm | Produkthöhe: | 120 cm | Rahmenfarbe: | aluminium | Rahmenmaterial: | Aluminium | Tafelfarbe: | weiß | Tafelfläche: | Whiteboard |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stativ-Drehtafel, Stativdrehtafel, Wende-Weißwandtafel, Wendetafel, Magnet-Board, Magnet-Tafel, Magnet-Wand, Magnetboard, Magnettafel, Magnetwand, Mobiles Whiteboard, Weißwandtafel, Whiteboard, Whiteboard-Tafel, magnet-board 180x120cm, magnet board, magnet-board b1800x900mm, Magenttafel, Slimboard |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 644,7605* | € 710,3505* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 682,04* | € 740,49* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 681,35* | € 748,30* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 706,40* | € 760,10* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 720,99* | € 793,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|