Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#BI_SMA2707170 Herst.-Nr.: MA2707170 EAN/GTIN: 5603750110705 |
| |
|
| | |
| - Schmaler eloxierter Aluminiumrahmen
- Die Ecken aus ABS-Harz Schwarz
- Stiftablage aus Aluminium kann in jeder Position einhängen
- Wandbefestigungsmaterial enthalten
- Trocken abwischbare magnetische Oberfläche
Weitere Informationen: | | Ablageschale vorhanden: | ja | Bruttogewicht: | 14.31 kg | Eckenfarbe: | schwarz | magnethaftend: | ja | Marke: | Bi-Silque | Produktbreite: | 180 cm | Produkthöhe: | 120 cm | Rahmenfarbe: | aluminium | Rahmenmaterial: | Aluminium | Tafelfarbe: | weiß | Tafelfläche: | Whiteboard |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Magnettafel, Magnetwand, Weißwandtafel, Whiteboard, Whiteboard-Tafel, magnet-board 180x120cm, magnet board, magnet-board b1800x900mm, Magenttafel, Slimboard, Wendetafel |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 120,03* | € 153,96* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 119,93* | € 153,96* | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 119,76405* | € 154,02405* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 134,88* | € 170,94* | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 138,34* | € 179,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|