Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#BI_SMA0707178 Herst.-Nr.: MA0707178 EAN/GTIN: 5603750110484 |
| |
|
| | |
| - Schmaler eloxierter Aluminiumrahmen
- Die Ecken aus ABS-Harz zwei Farben Grau und Schwarz
- Stiftablage aus Aluminium kann in jeder Position einhängen
- Wandbefestigungsmaterial enthalten
- Trocken abwischbare magnetische Oberfläche
Weitere Informationen: | | Ablageschale vorhanden: | ja | Bruttogewicht: | 10.88 kg | Eckenfarbe: | schwarz | magnethaftend: | ja | Marke: | Bi-Silque | Produktbreite: | 180 cm | Produkthöhe: | 90 cm | Rahmenfarbe: | aluminium | Rahmenmaterial: | Aluminium | Tafelfarbe: | weiß | Tafelfläche: | Whiteboard |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Magnettafel, Magnetwand, Weißwandtafel, Whiteboard, Whiteboard-Tafel, magnettafel 180x90 cm, magnet board, magnet-board b1800x900mm, Magenttafel, Slimboard, Wendetafel |
| | |
| |