Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#BI_SMA05759214 Herst.-Nr.: MA05759214 EAN/GTIN: 5603750118855 |
| |
|
| | |
| - Die Weißwandtafeln der AYDA Produktreihe von Bi-Office sind für die moderne Arbeitsumgebung ausgelegt und überzeugen durch maximale Schreibfläche und ansprechendes Design.
- Die im Lieferumfang enthaltene Stifteablage aus Aluminium kann in jeder Position eingehängt werden.
- Wandbefestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten.
- Trocken abwischbare magnetische Oberfläche
- Hergestellt in Europa / Made in EU
- widerstandsfähige weiße Spezialoberfläche aus lackiertem Stahl
- robuster Aluminiumrahmen
- mit allen Whiteboardmarkern beschreibbar und abwischbar
- horizontal und vertikal nutzbar
Weitere Informationen: | | Ablageschale vorhanden: | ja | Bruttogewicht: | 6.35 kg | Eckenfarbe: | grau | magnethaftend: | ja | Marke: | Bi-Silque | Produktbreite: | 120 cm | Produkthöhe: | 90 cm | Rahmenfarbe: | aluminium | Rahmenmaterial: | Aluminium | Tafelfarbe: | weiß | Tafelfläche: | Whiteboard |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Magnettafel, Magnetwand, Weißwandtafel, Whiteboard, Whiteboard-Tafel, weißwandtafel emailliert 120 x 180cm, magnet board, magnetboard whiteboard, ayda, Magenttafel, Slimboard, Wendetafel |
| | |
| |