Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#BI_SMA0507178 Herst.-Nr.: MA0507178 EAN/GTIN: 5603750115786 |
| |
|
| | |
| - Schmaler eloxierter Aluminiumrahmen
- Die Ecken aus ABS-Harz zwei Farben Grau und Schwarz
- Stiftablage aus Aluminium kann in jeder Position einhängen
- Wandbefestigungsmaterial enthalten
- Trocken abwischbare magnetische Oberfläche
Weitere Informationen: | | Ablageschale vorhanden: | ja | Bruttogewicht: | 7.45 kg | Eckenfarbe: | schwarz | magnethaftend: | ja | Marke: | Bi-Silque | Produktbreite: | 120 cm | Produkthöhe: | 90 cm | Rahmenfarbe: | aluminium | Rahmenmaterial: | Aluminium | Tafelfarbe: | weiß | Tafelfläche: | Whiteboard |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Magnettafel, Magnetwand, Weißwandtafel, Whiteboard, Whiteboard-Tafel, weißwandtafel emailliert 120 x 180cm, magnet board, magnetboard whiteboard, Magenttafel, Slimboard, Wendetafel |
| | |
| |