Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#BI_SMA0507170 Herst.-Nr.: MA0507170 EAN/GTIN: 5603750115076 |
| |
|
| | |
| - Schmaler eloxierter Aluminiumrahmen
- Die Ecken aus ABS-Harz Schwarz
- Stiftablage aus Aluminium kann in jeder Position einhängen
- Wandbefestigungsmaterial enthalten
- Trocken abwischbare magnetische Oberfläche
Weitere Informationen: | | Ablageschale vorhanden: | ja | Bruttogewicht: | 7.45 kg | Eckenfarbe: | schwarz | magnethaftend: | ja | Marke: | Bi-Silque | Produktbreite: | 120 cm | Produkthöhe: | 90 cm | Rahmenfarbe: | aluminium | Rahmenmaterial: | Aluminium | Tafelfarbe: | weiß | Tafelfläche: | Whiteboard |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 62,92601* | € 83,48601* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 63,85* | € 84,40* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 65,27* | € 86,70* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 67,94* | € 92,93* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 70,77* | € 95,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|